シロクマ
シート巻き手すりL形
長さ(mm)
600×450
握り径(Φmm)
32
仕様
抗菌・防汚・難燃
付属品
プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
材質/仕上
ステン/樹脂シート
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252884
BR-873L
ダークグレー鏡面磨
左
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252893
BR-873L
ベージュヘアーライン
左
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252902
BR-873R
ダークグレー鏡面磨
右
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252918
BR-873R
ベージュヘアーライン
右
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください