シロクマ
フィレット手すり
材質
積層/真鍮
握り径(Φmm)
32
仕様
抗菌
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00252988
BR-582
ダークブラウン/クローム
¥
40,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00252997
BR-582
ナチュラルウッド/純金
¥
40,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください