ポール手すり

ポール手すり - シロクマポール手すり - シロクマポール手すり - シロクマポール手すり - シロクマ
材質積層/真鍮握り径(Φmm)32仕様抗菌付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253006BR-584ダークブラウン/純金
43,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253015BR-584ナチュラルウッド/純金
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする