シロクマ
オフセット手すり BR-572
(1件のレビュー)
材質
タモ集成材/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)
35
仕様
バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×40
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253155
BR-572
600
AG/Lオーク
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00253164
BR-572
600
アンバー/Mオーク
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253173
BR-572
600
シルバー/Lオーク
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253182
BR-572
800
AG/Lオーク
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00253198
BR-572
800
アンバー/Mオーク
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253207
BR-572
800
シルバー/Lオーク
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。