シロクマ
自在ジョイント BR-113
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.
5
×16×D6
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253417
BR-113
32
AG
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253426
BR-113
32
アンバー
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253435
BR-113
32
シルバー
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253444
BR-113
35
AG
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
00253453
BR-113
35
アンバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253462
BR-113
35
シルバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください