シロクマ
おにぎり形手すり
連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※ブラケットはBR-600 C形ブラケットL受を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253593
BR-522
600
AG/Mオーク
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253602
BR-522
600
シルバー/Lオーク
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253618
BR-522
800
AG/Mオーク
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253627
BR-522
800
シルバー/Lオーク
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください