曜日別特売

どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 - シロクマどこでも手すりUタイプディンプル BR-232 - シロクマどこでも手すりUタイプディンプル BR-232 - シロクマどこでも手すりUタイプディンプル BR-232 - シロクマどこでも手すりUタイプディンプル BR-232 - シロクマ
(9件のレビュー)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253846BR-232400
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
00253855BR-232600
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00253864BR-232800
6,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00253855
2024-12-19
用途: 浴室の手すり
製造業

滑り止め加工の凹凸は思ったよりも浅めだったが、滑り止め付きを選んで正解だった。

対象商品 : 00253855
2024-07-02
用途: 浴室の改装
有限会社ムライ・エンタープライズ不動産業

取り付けが簡単。使用者が握りやすい太さである。滑り防止が最高。

対象商品 : 00253846
2021-03-01
用途: 浴室タイル壁

浴室出入口戸の浴室側タイル壁へ取付けました。
位置出しをし振動ドリル6mm径で計8か所穴明け、プラグを挿入、シーリングと共にビス固定で完了です。作業時間30分程度でした。
作業時間の殆どは、タイルへの穴位置決めと穴明でした。
商品は、握り部内側ディンプル加工有で握った感触も良いと好評です!
これで浴室出入りも安全です!

1が参考にしています
対象商品 : 00253864
2020-11-25
用途: 浴室の手すりの汚れ(変色?)が酷かったので交換。
製造業

ユニットバスのメーカに問い合わせたら、パーツのみの販売は出来ないと言われたので、
購入した。値段の割に結構しっかり作られていて、メーカー品と比べても遜色はなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 00253846
2019-11-06
用途: 自宅の浴場に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 00253855
2019-12-17
用途: 浴室用
金融・保険業

母親が腰が弱り歩くのもひどそうだったので風呂から出る時の手摺にしました、満足してました。

1が参考にしています
対象商品 : 00253855
2018-12-31
用途: トイレの手すりとして

品質は満足です。
改善点としては、壁内の間柱は通常35mm幅なので、この幅内でガッチリ止められるようネジの間隔を狭めて欲しいです。
センター上下に穴が無いのは不便です。

対象商品 : 00253846
2018-08-19
用途: 浴槽横の補助グリップとして

水平の手すり一本の浴槽から立ち上がる時、支えが不足
して危険なので、40cmタイプを垂直に取り付けました。
作業は簡単(壁はタイル)・軽くて頑丈、低価格で良い商品
だと思います。
ただ実物はアイボリというより、かなり白に近い色調
でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする