どこでもブラケットUタイプエンド BR-234

どこでもブラケットUタイプエンド BR-234 - シロクマどこでもブラケットUタイプエンド BR-234 - シロクマどこでもブラケットUタイプエンド BR-234 - シロクマ
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグアイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)内容量1個
注意
※本品は手すり取付け専門家によるバスパネルの事前評価を受けてからご使用ください。
※バスパネルの場合、素材だけではなく構造仕様などにより大きく異なることが予想されます。
※BR-234・BR-235には、ANC-900メカバスナットはご使用できません。
※防水のため、ネジには必ずシーリングをしてください。
※下穴が1.5Φより大きい場合、手すりががたついたり、外れる恐れがあります。
※ネジを締め付ける際、ネジを空転させないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253907BR-234
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする