シロクマ
どこでもブラケットUタイプコーナー BR-235
用途
浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
形状
ブラケットコーナー
適合径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
色
アイボリ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
内容量
1個
注意
※本品は手すり取付け専門家によるバスパネルの事前評価を受けてからご使用ください。
※バスパネルの場合、素材だけではなく構造仕様などにより大きく異なることが予想されます。
※BR-234・BR-235には、ANC-900メカバスナットはご使用できません。
※防水のため、ネジには必ずシーリングをしてください。
※下穴が1.5Φより大きい場合、手すりががたついたり、外れる恐れがあります。
※ネジを締め付ける際、ネジを空転させないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253916
BR-235
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください