ダエン手すり

ダエン手すり - シロクマダエン手すり - シロクマ

連続手すりに最適です。

材質タモ集成材/亜鉛合金仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00253925BR-518600AG/Mオーク
9,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253934BR-518600アンバー/Mオーク
9,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253943BR-518600シルバー/ライトオーク
9,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253952BR-518800AG/Mオーク
9,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253968BR-518800アンバー/Mオーク
9,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253977BR-518800シルバー/ライトオーク
9,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする