シロクマ
ダエン手すりディンプル
連続手すりに最適です。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
600
800
色
AG/Mオーク
アンバー/Mオーク
シルバー/Lオーク
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00253986
BR-519
600
AG/Mオーク
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00253995
BR-519
600
アンバー/Mオーク
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254004
BR-519
600
シルバー/Lオーク
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254013
BR-519
800
AG/Mオーク
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254022
BR-519
800
アンバー/Mオーク
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254038
BR-519
800
シルバー/Lオーク
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください