シロクマ
C形ブラケットL長平受
材質
亜鉛合金
形状
L受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254336
BR-212
AG
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254345
BR-212
アンバー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00254354
BR-212
シルバー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください