アルミブラケット止 BR-5L

アルミブラケット止 BR-5L - シロクマアルミブラケット止 BR-5L - シロクマ
材質アルミ形状L止適合径(Φmm)32仕様バリアフリー推奨品付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254397BR-5Lアイボリ
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
00254406BR-5Lアンバー
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254415BR-5Lシルバー
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする