シロクマ
アルミブラケット止 BR-5R
材質
アルミ
形状
L止
適合径(Φmm)
32
仕様
バリアフリー推奨品
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別
右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254424
BR-5R
アイボリ
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254433
BR-5R
アンバー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254442
BR-5R
シルバー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください