シロクマ
トリプルディンプル丸棒
(1件のレビュー)
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
35
内容量
1本
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254598
BR-35TD
ミディアムオーク
330
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254607
BR-35TD
ライトオーク
330
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254616
BR-35TD
ミディアムオーク
530
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254625
BR-35TD
ライトオーク
530
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください