曜日別特売

手すり用丸棒 樹脂コーティング

手すり用丸棒 樹脂コーティング - シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング - シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング - シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング - シロクマ
(1件のレビュー)
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌、高耐候性寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※木目柄はロットにより、多少色が異なります。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254817BR-35ASLオーク
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254826BR-35ASMオーク
2,900
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254835BR-35ASアイボリ
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00254817
2018-10-04
用途: 屋外での手すり設置作業
宗教法人 長楽寺

もう少し長尺のものが欲しかったのですが。必要な長さに切断して使いたかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする