曜日別特売

ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E

ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E - シロクマステンパイプ塩ビコーティング BR-35E - シロクマステンパイプ塩ビコーティング BR-35E - シロクマ
材質ステン/塩ビコーティング仕様抗菌寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254844BR-35Eアイボリ
5,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254853BR-35Eライトオーク
5,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする