曜日別特売

クッションパイプ

クッションパイプ - シロクマクッションパイプ - シロクマクッションパイプ - シロクマクッションパイプ - シロクマ
材質アルミ/塩ビコーティング仕様抗菌寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35内容量1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254862BR-35Fアイボリ
5,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254878BR-35Fブラウン
5,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254887BR-35Fワインレッド
5,250
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする