曜日別特売

タモ集成材丸棒 BR-32W

タモ集成材丸棒 BR-32W - シロクマタモ集成材丸棒 BR-32W - シロクマ
(3件のレビュー)
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32内容量1本
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00254932BR-32Wミディアムオーク
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00254948BR-32Wライトオーク
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00254948
2019-06-26
用途: トイレ内の手すり用
製造業

φ32では細くはないかと思っていましたが、80過ぎの年寄りには丁度良かったようで、喜んでもらえました。

対象商品 : 00254948
2018-06-20
用途: 家内が身体に障害をもっているため、自力歩行が難しいので玄関先から台所へ行くのに、この手すりを取り付けた
製造業

玄関先から台所に向うのに、この手すりが非常に役に立ち安全に歩行出来るようになった

1が参考にしています
対象商品 : 00254932
2016-08-03
用途: 手すり
製造業

手すりとして、掴み易く感触も良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする