シロクマ
ディンプル丸棒 BR-32D
(1件のレビュー)
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※両端部は切断加工のままです。ブラケットの止、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00254957
BR-32D
ミディアムオーク
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00254966
BR-32D
ライトオーク
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください