シロクマ
ステンパイプ塩ビコーティング BR-32E
材質
ステンパイプ
仕様
抗菌
長さ(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00255097
BR-32E
Lオーク
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255106
BR-32E
アイボリ
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255115
BR-32E
ブラウン
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください