シロクマ
ブラケットベースキャップ BR-901
材質
樹脂
仕様
抗菌
付属品
両面テープ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00255228
BR-901
100
Lオーク
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
00255237
BR-901
100
Mオーク
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
00255246
BR-901
100
アイボリ
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
00255255
BR-901
120
Lオーク
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください