曜日別特売

ゴム集成材丸棒 BR-32GW

ゴム集成材丸棒 BR-32GW - シロクマゴム集成材丸棒 BR-32GW - シロクマ
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00255307BR-32GWLオーク
7,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255316BR-32GWMオーク
7,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする