曜日別特売

ディンプル丸棒 BR-32GD

ディンプル丸棒 BR-32GD - シロクマディンプル丸棒 BR-32GD - シロクマディンプル丸棒 BR-32GD - シロクマ
(1件のレビュー)
材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32内容量1本
注意
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00255325BR-32GDLオーク
9,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255334BR-32GDMオーク
9,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00255325
2017-04-14
用途: 高齢者のための手すり
有 菊地建具店製造業

35GDを注文したつもりですが32が届きました。転倒防止のため急ぎでしたのでそのまま使ってしまいましたが、隙間が気になります。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする