曜日別特売

ユニバーサル手すり BR-568

ユニバーサル手すり BR-568 - シロクマユニバーサル手すり BR-568 - シロクマユニバーサル手すり BR-568 - シロクマ
材質ゴム集成材/亜鉛合金握り径(Φmm)32仕様抗菌付属品A4×40耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00255483BR-568400AGMオーク
6,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255492BR-568400S/Lオーク
6,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255508BR-568600AGMオーク
7,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255517BR-568600S/Lオーク
7,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255526BR-568800AGMオーク
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255535BR-568800S/Lオーク
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする