曜日別特売

ユニバーサル手すりL形 BR-569

ユニバーサル手すりL形 BR-569 - シロクマユニバーサル手すりL形 BR-569 - シロクマユニバーサル手すりL形 BR-569 - シロクマ

らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て

材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600握り径(Φmm)32仕様抗菌付属品A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00255544BR-569AG/Mオーク
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255553BR-569S/Lオーク
14,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする