A形ブラケットL通 BR-101

A形ブラケットL通 BR-101 - シロクマA形ブラケットL通 BR-101 - シロクマ
材質亜鉛合金形状L通仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00255648BR-10132AG
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255657BR-10132アンバー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255666BR-10132シルバー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255675BR-10135AG
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255684BR-10135アンバー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255693BR-10135シルバー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする