シロクマ
A形ブラケット直受 BR-103
材質
亜鉛合金
形状
直受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アイボリ
アンバー
シルバー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00255824
BR-103
32
AG
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255833
BR-103
32
アイボリ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255842
BR-103
32
アンバー
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255858
BR-103
32
シルバー
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255867
BR-103
35
AG
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255876
BR-103
35
アイボリ
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255885
BR-103
35
アンバー
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00255894
BR-103
35
シルバー
¥
1,050
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください