シロクマ
A形ブラケットL平受 BR-131
材質
亜鉛合金
形状
L受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00256217
BR-131
AG
¥
1,200
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256226
BR-131
アンバー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256235
BR-131
シルバー
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください