A形ブラケット直受 BR-136

A形ブラケット直受 BR-136 - シロクマA形ブラケット直受 BR-136 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)38仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256244BR-136AG
930
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256253BR-136アンバー
930
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256262BR-136シルバー
930
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256253
2021-04-20
用途: 高齢者用手すりのブラケット交換
製造業

手すりのブラケットの交換の為に購入しました。横向き(水平)用のブラケットから縦(垂直)へ手すりの位置を変えました。同じメーカーのブラケットですので直受けブラケットに交換するだけで簡単に位置を変える事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする