曜日別特売

A形ブラケット直受 BR-146

A形ブラケット直受 BR-146 - シロクマA形ブラケット直受 BR-146 - シロクマ
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256305BR-146AG
930
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256314BR-146アンバー
930
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256323BR-146シルバー
930
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする