SKBブラケットL受 BR-150

SKBブラケットL受 BR-150 - シロクマSKBブラケットL受 BR-150 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256332BR-150AG
1,050
899
989(税込)
当日出荷
00256348BR-150シルバー
1,050
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256348
2017-04-21
用途: 階段手摺のブラケットが壊れたので、その修理部品として
サービス業

本来、手摺の直径は45mmだったのですが、使用箇所が30年経過しているせいか、ホームセンター等を探し回っても近いものは直径35mmしかなく困ってました。その中でも壁から手摺中心までの取付位置が合いそうな本品を見つけて購入しました。取付け後はやや受け部に隙間はあるものの、想定通りで強度的にも問題なさそうで良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする