C形ブラケットL止(左)

C形ブラケットL止(左) - シロクマC形ブラケットL止(左) - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256515BR-604L32AG
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256524BR-604L32アンバー
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256533BR-604L32シルバー
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256542BR-604L35AG
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
00256558BR-604L35シルバー
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256567BR-604L35アンバー
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする