C形ブラケットL長受 BR-607

C形ブラケットL長受 BR-607 - シロクマC形ブラケットL長受 BR-607 - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256698BR-60732AG
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256707BR-60732アンバー
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256716BR-60732シルバー
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256725BR-60735AG
1,850
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
00256734BR-60735アンバー
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256743BR-60735シルバー
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする