C形ブラケットL受 短 BR-613

C形ブラケットL受 短 BR-613 - シロクマC形ブラケットL受 短 BR-613 - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256752BR-61332AG
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256768BR-61332アンバー
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256777BR-61332シルバー
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256786BR-61335AG
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00256795BR-61335アンバー
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256804BR-61335シルバー
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする