シロクマ
C形首振ブラケットL受 BR-610
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00256813
BR-610
32
AG
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256822
BR-610
32
アンバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256838
BR-610
32
シルバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256847
BR-610
35
AG
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
00256856
BR-610
35
アンバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256865
BR-610
35
シルバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください