シロクマ
C形首振ブラケットL止(左)
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L止
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
左右区別
左
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00256874
BR-612L
AG
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256883
BR-612L
アンバー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256892
BR-612L
シルバー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください