C形首振ブラケットL止(右)

C形首振ブラケットL止(右) - シロクマC形首振ブラケットL止(右) - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6左右区別内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256908BR-612RAG
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
00256917BR-612Rアンバー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256926BR-612Rシルバー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする