曜日別特売

C形ブラケットコーナー BR-606

C形ブラケットコーナー BR-606 - シロクマC形ブラケットコーナー BR-606 - シロクマC形ブラケットコーナー BR-606 - シロクマC形ブラケットコーナー BR-606 - シロクマC形ブラケットコーナー BR-606 - シロクマ
(4件のレビュー)
用途手摺のコーナー部材材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256935BR-60632AG
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256953BR-60632シルバー
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256944BR-60632アンバー
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256962BR-60635AG
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00256987BR-60635シルバー
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256978BR-60635アンバー
1,980
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-09
用途: 手すり取り付け
製造業

ベースプレートの穴位置が悪くドライバーが真っ直ぐ入りません
またベースプレートと手すり棒取り付け位置の寸法が記載されて無いので現物合わせになってしまいます

対象商品 : 00256978
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

安価であるが、品質に問題はない。カバーなしの方が高価なのは解せない。

対象商品 : 00256962
2018-08-13
用途: 直角に手すりを取り付けるとき
電気・ガス・熱供給・水道業

このブラケット一つで直角に取り付けることができるのでブラケットが一つ節約できるし見た目に良いと思う・スッキリと出来上がった。

対象商品 : 00256962
2017-08-26
用途: 自宅
農・林・水産業

木製ガラス付引き戸に取り付けました。通常の手すりだと水平又は垂直の取り付けになりますが、動く戸に取り付けるため直角にして上下左右でつかめるのが利点です。簡単にうまく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする