曜日別特売

C形ブラケット自在コーナー BR-608

C形ブラケット自在コーナー BR-608 - シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608 - シロクマC形ブラケット自在コーナー BR-608 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256996BR-60832AG
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257005BR-60832アンバー
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257014BR-60832シルバー
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257023BR-60835AG
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00257032BR-60835アンバー
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257048BR-60835シルバー
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257023
2024-10-24
用途: 屋外の手すりに使用
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする