シロクマ
段差解消スペーサー BR-600P
材質
自然木
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.
5
×25
内容量
1個
注意
※スペーサーの厚みにあったブラケット固定ネジをご使用ください。
※下穴をあけてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257057
BR-600P
6
ミディアムオーク
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257066
BR-600P
9
ミディアムオーク
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257075
BR-600P
6
ライトオーク
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257084
BR-600P
9
ライトオーク
¥
780
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください