シロクマ
ユニバーサルブラケットL受 BR-179
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×30
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257197
BR-179
AG
32
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257206
BR-179
アンバー
32
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257215
BR-179
シルバー
32
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257224
BR-179
AG
35
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257233
BR-179
アンバー
35
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257242
BR-179
シルバー
35
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257258
BR-179
AG
38
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257267
BR-179
アンバー
38
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257276
BR-179
シルバー
38
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください