シロクマ
ユニバーサルブラケットコーナー BR-178
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットコーナー
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257285
BR-178
32
AG
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257294
BR-178
32
アンバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257303
BR-178
32
シルバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257312
BR-178
35
AG
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257328
BR-178
35
アンバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257337
BR-178
35
シルバー
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください