UP形ブラケット直受 BR-183

UP形ブラケット直受 BR-183 - シロクマUP形ブラケット直受 BR-183 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金/樹脂形状直受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×25耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00257382BR-183AG
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257398BR-183シルバー
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257382
2018-02-06
用途: 介護用手摺りの中間支え
医療・福祉・介護関連業

外観・強度・手触りは問題無い。ただ、一本の丸い手摺りに2箇所以上付けるとき角度を合わせて付けるのはほぼ不可能。壁に先につけると手摺りの棒に片側しか固定できないで不安定になるか、工具(ドライバー)が壁に当たり全く固定できない。何か治具を工夫しないと何回も失敗することになります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする