シロクマ
SP形ブラケットL受 BR-629
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257425
BR-629
AG
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257434
BR-629
シルバー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください