C形ブラケット直止 BR-609

C形ブラケット直止 BR-609 - シロクマC形ブラケット直止 BR-609 - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状直止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左右兼用内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00257443BR-60932AG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257452BR-60932アンバー
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257468BR-60932シルバー
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257477BR-60935AG
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257486BR-60935アンバー
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257495BR-60935シルバー
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする