ユニバーサルブラケットL止(右)

ユニバーサルブラケットL止(右) - シロクマユニバーサルブラケットL止(右) - シロクマ
材質亜鉛合金形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×80、A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00257538BR-630RAG
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257547BR-630Rアンバー
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257556BR-630Rシルバー
3,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする