シロクマ
ユニバーサルブラケットBB座 BR-186
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
形状
二重ソケット
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257626
BR-186
32
AG
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257635
BR-186
32
アンバー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257644
BR-186
32
シルバー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257653
BR-186
35
AG
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257662
BR-186
35
アンバー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257678
BR-186
35
シルバー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください