曜日別特売

スリムブラケットL受 BR-660

スリムブラケットL受 BR-660 - シロクマスリムブラケットL受 BR-660 - シロクマスリムブラケットL受 BR-660 - シロクマスリムブラケットL受 BR-660 - シロクマ
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00257687BR-660AG
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257696BR-660アンバー
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257705BR-660シルバー
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする