シロクマ
スリムブラケット平止 BR-662
(2件のレビュー)
仕様
抗菌、スリム
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
平止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257775
BR-662
32
AG
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257818
BR-662
32
シルバー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257793
BR-662
32
アンバー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257784
BR-662
35
AG
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257827
BR-662
35
シルバー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257802
BR-662
35
アンバー
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください